曜日別特売
6X50X50 SUS316LCAP(ゼン 大阪魂 12868531

 

6X50X50 SUS316LCAP(ゼン 大阪魂 12868531
6X50X50 SUS316LCAP(ゼン 大阪魂 12868531

SUS316LCAP(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)長さ(mm)50注文コード12868531品番6X50X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法v(mm)0.6ピッチP(mm)1寸法dk(mm)1ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする