曜日別特売
UKLOAD-MAT10 UKロードマット ホーシン(HOSHIN) 12869485

UKLOAD-MAT10 UKロードマット ホーシン(HOSHIN) 12869485
UKLOAD-MAT10 UKロードマット ホーシン(HOSHIN) 12869485

UKロードマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)注文コード12869485品番UKLOAD-MAT10
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ!
強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。

用途
亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます!
ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます!
薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します!
鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×10伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする