PH60 PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869869

 

PH60 PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869869
PH60 PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869869
PH60 PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869869
PH60 PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869869
PH60 PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869869

PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード12869869品番PH60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,999販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム
測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い
5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)
pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる
特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる
60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能

用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする