曜日別特売
ORP60-Z ORP60-Z ZenTest スマート ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869948

ORP60-Z ORP60-Z ZenTest スマート ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869948
ORP60-Z ORP60-Z ZenTest スマート ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869948
ORP60-Z ORP60-Z ZenTest スマート ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869948
ORP60-Z ORP60-Z ZenTest スマート ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869948
ORP60-Z ORP60-Z ZenTest スマート ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12869948

ORP60-Z ZenTest スマート ORPテスター 酸化還元電位測定

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12869948品番ORP60-Z
参考基準価格(税別)¥20,099販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。
ZenTest®;専用アプリはiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード
BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。
画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。
目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。
GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。
指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)
ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース
電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能

付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書材質ABS樹脂・白金(プラチナ)寸法(mm)255×210×50測定範囲ORP/-1000mV~1000mV質量(g)133外形寸法(mm)40×40×178電源単四乾電池×4本測定項目mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能mV/1、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50使用電池単四乾電池×4個防塵防水性能IP67測定範囲(mV)±1000質量(g/セット)0.5材質(測定面)白金(プラチナ)電極標準:ORP60-DE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12869948
2023-08-15
用途: 水質検査時、月1回の点検用
飲食業

検査時は何種類か行うため、漬けている液がたれて無くならないかちょっと心配ではあるが、その時はお問い合わせしますので、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする