EC850 EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870097

EC850 EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870097
EC850 EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870097
EC850 EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870097
EC850 EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870097
EC850 EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870097

EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870097品番EC850
参考基準価格(税別)¥38,999販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
計器機能特徴
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。
最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
標準付属EC電極(2301T-S)特徴
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。
APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。
電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。

付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃電源単三乾電池×3本温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする