曜日別特売
PC8500 PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870140

PC8500 PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870140
PC8500 PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870140
PC8500 PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870140
PC8500 PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870140
PC8500 PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870140

PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870140品番PC8500
参考基準価格(税別)¥78,999販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。
最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。
暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
データ管理特徴
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
製品機能特徴
pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。
校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
標準付属pH電極(201T-F)
3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。
pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。
電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。
センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。
保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
標準付属pH電極(2301T-S)
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。
APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。
電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。

付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数1000点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする