曜日別特売
PH850-SS PH850-SS 食品関係のチーズ、フルーツ、バター、肉類などの品質管理向け ポータブル式pH計 LanSen 753標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870149

PH850-SS PH850-SS 食品関係のチーズ、フルーツ、バター、肉類などの品質管理向け ポータブル式pH計 LanSen 753標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870149
PH850-SS PH850-SS 食品関係のチーズ、フルーツ、バター、肉類などの品質管理向け ポータブル式pH計 LanSen 753標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870149

PH850-SS 食品関係のチーズ、フルーツ、バター、肉類などの品質管理向け ポータブル式pH計 LanSen 753標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870149品番PH850-SS
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
製品機能特徴
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
標準pH電極(LabSen®;753)
半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。
厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。
電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
ゲル状の内部液が応答ガラス膜に充填され、測定の安定を支障する気泡が出ない。
扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できる。

付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部オープン液絡部内部液ポリマーシャフト寸法(mm)Φ5~Φ12×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする