曜日別特売
PH8500-WW PH8500-WW データ管理機能付き 廃水・懸濁液・土壌懸濁液・環境観察など向け ポータブル式pH計 LabSen 333標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870237

PH8500-WW PH8500-WW データ管理機能付き 廃水・懸濁液・土壌懸濁液・環境観察など向け ポータブル式pH計 LabSen 333標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870237
PH8500-WW PH8500-WW データ管理機能付き 廃水・懸濁液・土壌懸濁液・環境観察など向け ポータブル式pH計 LabSen 333標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870237

PH8500-WW データ管理機能付き 廃水・懸濁液・土壌懸濁液・環境観察など向け ポータブル式pH計 LabSen 333標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870237品番PH8500-WW
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
標準pH電極(LabSen®;333)特徴

ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。

応答ガラス膜の抵抗が低いし<250MΩ)、厚膜化されているので、耐衝撃性が高く、pH測定の安定は迅速で再現性高い。

プラスチック電極ボディを採用し、フィールドや過酷な現場での測定に最適。

【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。

付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部オープン液絡部データ記録件数500点内部液ポリマーシャフト寸法(mm)Φ12×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする