曜日別特売
PH700 PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870404

PH700 PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870404
PH700 PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870404
PH700 PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870404
PH700 PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870404
PH700 PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870404

PH700 入門タイプ 卓上型pH計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870404品番PH700
参考基準価格(税別)¥39,090販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる
取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能
大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される
最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示
センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる
pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能
感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する

付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ, 簡易型電極スタンド, 取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式201T-Fデータ記録件数50点校正ポイント1~3点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする