PH910 PH910 高性能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870429

PH910 PH910 高性能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870429
PH910 PH910 高性能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870429
PH910 PH910 高性能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870429

PH910 高性能タイプ 卓上型pH計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870429品番PH910
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。

最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。

センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。

自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。

最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。

別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。

付属品pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式LabSen211データ記録件数100点校正ポイント1~3点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする