pH/EC二チャンネル同時測定・表示できる卓上型。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。
最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。
自動または手動で200点測定結果を本体に記録・呼出可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値自動ロック、EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数など)。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
変わりやすい温度環境下でも0~100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。
高性能のガラスpH電極LabSen211とEC電極2301T-Fを標準付属。