曜日別特売
- コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 12870508

さくらんぼ使用例

- コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 12870508
- コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 12870508
- コンウェッドネット OV1670(バードネット) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 12870508

コンウェッドネット OV1670(バードネット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本(1m×100m)
内容量1本(1m×100m)注文コード12870508品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。
軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。
風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。
一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。
耐水性・耐薬品性に優れています。

用途
鳥よけバードネット
幅(m)1長さ(m)100材質ポリプロピレン目合い(mm)18×20目付(g/m2)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする