3X6 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870816

 

3X6 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870816
3X6 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870816

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(45個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(45個)注文コード12870816品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法D(mm)
ばね座金:5.5
寸法e(mm)
2.873
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法(幅b×厚さt)(mm)
ばね座金:1.1×0.7
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
8×0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする