曜日別特売
3X8 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870825

 

3X8 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870825
3X8 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870825

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(45個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(45個)注文コード12870825品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.3寸法D(mm)ばね座金:5.5寸法e(mm)2.873寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金8×0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする