4X10 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870841

 

4X10 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870841
4X10 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870841

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(37個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(37個)注文コード12870841品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法D(mm)ばね座金:7寸法e(mm)3.443寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金10×0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする