5X15 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870886

 

5X15 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870886
5X15 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870886

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(26個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(26個)注文コード12870886品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(mm)ばね座金:8.5寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5平座金12×0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする