5X20 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870895

 

5X20 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870895
5X20 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870895

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(24個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(24個)注文コード12870895品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
ばね座金:8.5
寸法e(mm)
4.583
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
ばね座金:1.7×1.3
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
平座金
12×0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする