曜日別特売
6X16 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870929

 

6X16 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870929
6X16 10.9WA-SP(P=3(アンスコ 大阪魂 12870929

10.9WA-SP(P=3(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(17個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ピッチ(mm)1
内容量1袋(17個)注文コード12870929品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(mm)ばね座金:11.5寸法e(mm)5.723寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)ばね座金:2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金13×1.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする