香取組製作所
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
BSBM(真鍮)
ねじサイズ
R3/8
噴射角度
35°(0.2MPa時)
注文コード
12871050
品番
K-9S 35°R3/8x8.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
用途
塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。
ねじサイズ
R3/8
吐出口径(Φmm)
8
全長(mm)
25
六角対辺(mm)
18
噴射角度
35°(0.2MPa時)
水量(L/min)
16.0(0.2MPa時)
質量(g)
31
材質
BSBM(真鍮)
種類
扇状スプレーノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.38MB)
注意
※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。