曜日別特売
6X30 コアタマCAP 大阪魂 12872855

 

6X30 コアタマCAP 大阪魂 12872855
6X30 コアタマCAP 大阪魂 12872855

コアタマCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)30注文コード12872855品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法t(mm)3寸法S(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする