VFL360-12-5M 大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ) 12873990

大容量真空フィルタ VFL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ろ過度(μm)5接続部径(Φmm)12注文コード12873990品番VFL360-12-5M
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。

用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタろ過面積(cm2)64.4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90ろ過度(μm)5使用圧力範囲(kPa)-101~0接続形状ワンタッチRoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下接続部径(Φmm)12
注意
※本製品は防爆構造ではありませんので、真空破壊を目的とした瞬間的な加圧以外の正圧印加はしないでください。
※本体の破損により人体への負傷の危険性があります。
※ボウル材質はポリカーボネートです。
※雰囲気内での使用は避けてください。
※ボウルの破損により人体への負傷の危険性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする