曜日別特売
10X22 ステンCAP(ホソメ(P1.25 大阪魂 12874806

 

10X22 ステンCAP(ホソメ(P1.25 大阪魂 12874806
10X22 ステンCAP(ホソメ(P1.25 大阪魂 12874806

ステンCAP(ホソメ(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)22寸法k(mm)10注文コード12874806品番10X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)22ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)5寸法e(mm)9.149寸法b(mm)32寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法w(mm)4寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする