SCR-B400NKB サカエキャリー(ナイロン車) サカエ 12875785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCR-B400NKB サカエキャリー(ナイロン車) サカエ 12875785
SCR-B400NKB サカエキャリー(ナイロン車) サカエ 12875785
SCR-B400NKB サカエキャリー(ナイロン車) サカエ 12875785
SCR-B400NKB サカエキャリー(ナイロン車) サカエ 12875785
SCR-B400NKB サカエキャリー(ナイロン車) サカエ 12875785
SCR-B400NKB サカエキャリー(ナイロン車) サカエ 12875785

サカエキャリー(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台荷台寸法(mm)500×370キャスター自在2・固定2注文コード12875785品番SCR-B400NKB
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。

用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。荷台寸法(mm)500×370床面高さ(mm)118質量(kg)1.7ブルー車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在2・固定2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品荷台寸法(奥行)(mm)370材質(荷台)PP外寸法(幅W×奥行D)(mm)520×390前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする