曜日別特売
3X6 BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12876179

 

3X6 BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12876179
3X6 BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ 大阪魂 12876179

BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)長さ(mm)6注文コード12876179品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.25寸法S(mm)2.08寸法K(mm)2.15呼び径dM3寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする