曜日別特売
16X50 クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12877229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16X50 クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12877229
16X50 クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12877229

クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)50注文コード12877229品番16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法t(mm)4.8寸法r(mm)0.6寸法F(mm)0.6寸法e(mm)11.429寸法b(mm)44寸法s(mm)10.175寸法k(mm)8.8寸法da(mm)17.5寸法w(mm)2.2ピッチP(mm)2寸法dk(mm)33.6寸法ds(mm)16ねじの呼びdM16
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする