曜日別特売
10X20 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12877965

 

10X20 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12877965
10X20 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12877965

A2-100ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)20注文コード12877965品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20呼びM10寸法t(mm)4.5寸法s(mm)6寸法k(mm)6ピッチP(mm)1.5寸法dk(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする