曜日別特売
5X12 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12878051

 

5X12 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12878051
5X12 A2-100ローヘッドCAP 大阪魂 12878051

A2-100ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)長さ(mm)12注文コード12878051品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12呼びM5寸法t(mm)2.7寸法s(mm)3寸法k(mm)3.5ピッチP(mm)0.8寸法dk(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする