大阪魂
A2-100ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
20
注文コード
12878078
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
呼び
M8
寸法t(mm)
3.8
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
5
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(Φmm)
13