曜日別特売
4X40X40 CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12878130

 

4X40X40 CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12878130
4X40X40 CAPアンスコ(ゼンネジ 大阪魂 12878130

CAPアンスコ(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)長さ(mm)40注文コード12878130品番4X40X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法l(mm)40寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする