大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
80
注文コード
12878988
品番
16X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,633
販売価格(税別)
¥
4,212
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
8
寸法e(mm)
15.996
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法w(mm)
6.8
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16