曜日別特売

ステンCAP(ホソメ(P1.5

ステンCAP(ホソメ(P1.5 - 大阪魂ステンCAP(ホソメ(P1.5 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)8寸法e(mm)15.996寸法b(mm)44寸法s(mm)14寸法k(mm)16寸法w(mm)6.8寸法dk(mm)24寸法ds(mm)16ねじの呼びdM16内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1287887516X100100
オープン
5,467
6,014(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287889116X110110
オープン
5,600
6,160(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287890016X130130
オープン
6,067
6,674(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287890916X2525
オープン
2,738
3,012(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287891816X3030
オープン
2,820
3,102(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287892716X3535
オープン
3,032
3,335(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287893616X4040
オープン
3,076
3,384(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287894516X4545
オープン
3,200
3,520(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287896116X5050
オープン
3,525
3,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287897016X6060
オープン
3,792
4,171(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287897916X7070
オープン
3,958
4,354(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287898816X8080
オープン
4,212
4,633(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287899716X9090
オープン
4,423
4,865(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする