曜日別特売
10X20P1.25 SUSゴクウスローヘットホソメ 大阪魂 12881709

 

10X20P1.25 SUSゴクウスローヘットホソメ 大阪魂 12881709
10X20P1.25 SUSゴクウスローヘットホソメ 大阪魂 12881709

SUSゴクウスローヘットホソメ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)
長さ(mm)20
内容量1袋(2個)注文コード12881709品番10X20P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする