曜日別特売
5X12 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882899

 

5X12 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882899
5X12 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882899

3カ-BフランジCAPフランジCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)長さ(mm)12注文コード12882899品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法F(mm)9.3寸法C(mm)1寸法W(mm)11寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする