曜日別特売
6X15 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882926

 

6X15 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882926
6X15 3カ-BフランジCAPフランジCAP 大阪魂 12882926

3カ-BフランジCAPフランジCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)長さ(mm)15注文コード12882926品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15ピッチ(mm)1寸法F(mm)10.7寸法C(mm)1.6寸法W(mm)12.5寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする