曜日別特売
12X55 ステンCAP(ヒダリネジ 大阪魂 12884746

 

12X55 ステンCAP(ヒダリネジ 大阪魂 12884746
12X55 ステンCAP(ヒダリネジ 大阪魂 12884746

ステンCAP(ヒダリネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)55寸法K(mm)12注文コード12884746品番12X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,599
販売価格(税別)
1,454
長さ(mm)55寸法t(mm)6寸法S(mm)10寸法K(mm)12ねじの呼びM12寸法dk(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする