大阪魂
ステンCAP(ヒダリネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
25
寸法K(mm)
3
注文コード
12884771
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥805
販売価格(税別)
¥
732
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法K
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
寸法K(mm)
3
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
5.5