大阪魂
ステンTORX-CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
40(ハン
注文コード
12885008
品番
6X40(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40(ハン
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
3.3
寸法r(mm)
0.25
寸法b(mm)
24
寸法V(mm)
0.6
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10
ドライブサイズ
T30
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:10~30