大阪魂
CAP(ホソメ(P-1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
70
注文コード
12886241
品番
10X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
4
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
呼び径d
M10
寸法dk(mm)
16