大阪魂
SUSローヘッドCAP(S=6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
16
注文コード
12886399
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
6
呼び径d
M10
寸法dk(Φmm)
16