曜日別特売
14X70X70 サラCAP(ニッセイ(ゼン 大阪魂 12886776

 

14X70X70 サラCAP(ニッセイ(ゼン 大阪魂 12886776
14X70X70 サラCAP(ニッセイ(ゼン 大阪魂 12886776

サラCAP(ニッセイ(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)70注文コード12886776品番14X70X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥790
販売価格(税別)
718
長さ(mm)70寸法t(mm)4.8寸法l(mm)70寸法s(mm)10寸法K(mm)7寸法dk(mm)27ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする