曜日別特売
6X12 12.9GT-CAP(LA) 大阪魂 12887851

 

6X12 12.9GT-CAP(LA) 大阪魂 12887851
6X12 12.9GT-CAP(LA) 大阪魂 12887851

12.9GT-CAP(LA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)長さ(mm)12注文コード12887851品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 12.9
硬度:ワッシャー HRC37~45
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)

参考全圧時荷重9280N(947kgf)長さ(mm)12寸法X(mm)2寸法D2(mm)14寸法l(mm)30寸法U(mm)4.2寸法t2(mm)1.4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする