大阪魂
12.9GT-CAP(LA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
20
注文コード
12887887
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼
強度区分:ボルト 12.9
硬度:ワッシャー HRC37~45
表面処理:黒色酸化皮膜
強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
参考
全圧時荷重19300N(1970kgf)
長さ(mm)
20
寸法X(mm)
2.5
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
35
寸法U(mm)
5.4
寸法t2(mm)
2
ねじの呼びd
M8