曜日別特売
16X70 8-クロメトCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12888946

 

16X70 8-クロメトCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12888946
16X70 8-クロメトCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12888946

8-クロメトCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)長さ(mm)70注文コード12888946品番16X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
長さ(mm)70寸法t(mm)8寸法r(mm)0.6寸法S(mm)14.212寸法l(mm)全ねじ範囲:60寸法b(mm)44寸法k(mm)16寸法da(mm)17.7寸法v(mm)1.6寸法dk(mm)24.33ねじピッチp(mm)2寸法ds(mm)16ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする