曜日別特売
5X35 8-クロメトCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12889041

 

5X35 8-クロメトCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12889041
5X35 8-クロメトCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12889041

8-クロメトCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)長さ(mm)35注文コード12889041品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,604
販売価格(税別)
4,185
長さ(mm)35寸法t(mm)2.5寸法r(mm)0.2寸法S(mm)4.095寸法l(mm)全ねじ範囲:25寸法b(mm)22寸法k(mm)5寸法da(mm)5.7寸法v(mm)0.5寸法dk(mm)8.72ねじピッチp(mm)0.8寸法ds(mm)5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする