大阪魂
ボールプランジャ(ケイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法B(mm)
2
5
6
8
1.5
2
2.5
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12890581
品番
LTBP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,150
販売価格(税別)
¥
1,045
バスケットに入れる
材質
本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304
タイプ
軽荷重用
寸法L(mm)
9
硬度
本体:29~35HRC、ボール:HRC55~
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
0.8
使用温度(℃)
‐30~80
寸法D(mm)
2.5
表面処理
四三酸化鉄被膜
寸法B(mm)
2
寸法N(mm)
4.9
呼び径d
4