曜日別特売
LTBP-8 ボールプランジャ(ケイ 大阪魂 12890608

 

LTBP-8 ボールプランジャ(ケイ 大阪魂 12890608
LTBP-8 ボールプランジャ(ケイ 大阪魂 12890608

ボールプランジャ(ケイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法B(mm)4
内容量1個注文コード12890608品番LTBP-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,059
販売価格(税別)
963
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用寸法L(mm)15硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~寸法t(mm)2.5寸法S(mm)1使用温度(℃)‐30~80寸法D(mm)4表面処理四三酸化鉄被膜寸法B(mm)4寸法N(mm)19.6呼び径d8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする