大阪魂
ボールプランジャ(ジュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
8
5
6
8
1.5
2
2.5
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12890635
品番
HTBP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,118
販売価格(税別)
¥
1,925
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304
タイプ
重荷重用
寸法L(mm)
25
硬度
ボール:HRC55~
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
2.5
寸法D(mm)
9.5
寸法B(mm)
8
使用可能温度範囲
‐30℃~80℃
呼び径d
16
荷重(N)
98