大阪魂
3カ-Bレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1個
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(2個)
呼び
6
10
2.5
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12891107
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
96
最小トルク(N・m)
52
呼び
6
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.81
寸法L2(mm)
38
ロックウェル硬度
最小52