大阪魂
BCゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
25
注文コード
12891448
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
2.4以下
寸法t(mm)
2.8~4.0
寸法r(mm)
0.25以上
寸法s(mm)
3
寸法d2(mm)
9.64~10.0
寸法k(mm)
1.36~1.5
寸法da(mm)
6.8以下
呼び径d1
M6×1.0