大阪魂
BKSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
呼び径d
M10
M10
M12
M4
M6
M8
長さ(mm)
50
15
50
16
30
18
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12891491
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,247
販売価格(税別)
¥
1,134
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
5
寸法K(mm)
1.5
呼び径d
M10
寸法dk(Φmm)
16